サマータイヤ ナノエナジー3プラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44067118 品番 14770909
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。

タイヤサイズ165/70R14 本数1本 タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)70 適合ボディタイプセダン、スポーティー 用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 標準リム幅(inch)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)180 グリーン購入法適合 ロードインデックス81 タイヤ外径(mm)591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする