VL-SE35KL テレビドアホン 2-2タイプ Panasonic(パナソニック) 44067188

テレビドアホン 2-2タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067188 品番VL-SE35KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
電源タイプ電源コード式 材質子機:難燃樹脂 ホワイト 質量(g)親機:約375、子機:約190 取付方式親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:露出型JIS1個用スイッチボックス適合 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:親機より供給 消費電力(W)【親機】待機時:約2.3/動作時:約8 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約186×143×23.5(突起部除く)、子機:約131×99×31.5(突起部除く) 出力接点【親機】(A)定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下、最小適用負荷:DC5V/1mA 周囲湿度(%RH)90以下 防塵防水性能IP44 周囲温度(℃)親機:0〜+40、子機:-10〜+50 外部入力【親機】入力方式:無電圧メーク接点、検出確定時間:0.1秒以上、接点抵抗値:メーク時 500Ω以下/ブレーク時 15kΩ以下、端子間短絡電流:5mA以下、端子間開放電圧DC7以下 対応フォーマット【親機】SDメモリーカード:FAT6、SDHCメモリーカード:FAT32、SDXCメモリーカード:exFAT 画面サイズ親機:約3.5形 カラー液晶ディスプレイ 対応メモリーカード【親機】】SDメモリーカード:2GB、SDHCメモリーカード:4GB〜32GB、SDXCメモリーカード:48GB、64GB、128GB 警報音・音量住宅火災報知器/非常ボタン/ガス警報器:70(dBA)(親機の中心から前方1mで測定) 音量(dB)呼出し:80A以上(親機の中心から前方50cmで測定) 通話方式親機:音声交互自動切替方式 最低被写体照度(Lux)子機:1(カメラから約50cm以内) 画角子機:水平約87°、垂直約66°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44067188 VL-SE35KL 03879498 VL-SE35KLA テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック) テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック) 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067188
2021-10-29
用途:
自宅のドアホンに
不動産業

安心機能(留守番電話の様な)がついてるので、安心して利用させて貰ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする