ACR PH2ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44067827 品番21160
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。

材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56〜59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズにあったビットをご使用下さい。
※正しい用途・使い方を確認してからご使用下さい。
※本製品の改造は危険ですので、行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする