61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888

61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 44067888

バンディットプロ USBヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)180(High)/35(Low)/180flash 注文コード44067888 品番61710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は明るさなど4種類から選べます 他の種類を見る

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。
スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。
クローズアップ作業に最適。
ハイフラッシュ機能付。
ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。
スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。
再度長押しにより通常点灯に戻ります。
レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。
マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了)
点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。

イエロー 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)180(High)/35(Low)/180flash 連続点灯時間(時間)4.5(High)/21(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 質量(g)45.4(ライト+ヘッドバンド) 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×28.7 ×24.6 防水性IPX4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44067888 61710 43104295 61710 バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト バンディットプロ USBヘッドライト ストリームライト 1個 7,498 税込8,248 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする