本宏製作所
本宏製作所の 散水・かん水資材
本宏製作所の ホースリール
本宏製作所の 散水用ホースリール(ホース無し)
ホースリール タイヤ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44069428
品番
TTR-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
カバー
なし
質量(kg)
9.5
キャスター
あり
タイヤ幅(inch)
8
巻取形式
手動