D.A.D ラバーマット for H200ハイエース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44070514 品番 HA360-01
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。

材質合成ゴム/PVC サイズ(mm)W540×H450 使用場所運転席用 デザインモノグラム
注意
※標準ボディ車専用に設計しておりますので、ワイドボディ車に装着する場合は隙間が出来ます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:645

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする