D.A.D ロイヤル ステアリングカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック×ピンク サイズM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm〜40.0cm) 注文コード44071293 品番HA405-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・サイズ7種類から選べます 他の種類を見る

素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現し、ずれる心配なく永くご使用頂けます。

ブラック×ピンク サイズM-SIZE (ハンドル直径適合範囲38.5cm〜40.0cm) デザインディルス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする