大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44071386
品番
M14×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目