※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[M/210mm]手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078205
品番
EA354AC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
手にフィットしすべりません。
天然ゴムすべり止め付
サイズ
M
全長(cm)
約21
材質
ポリエステル、綿
ゲージ数
10
色
白、滑り止め:水色
入数(双)
1
機能
滑り止め付・フィット感
糸本数(本)
3
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.5