※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エスコの その他 超高強度ポリエチレン
[M/270mm]手袋・インナー(耐切創/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
44078327
品番
EA354AE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
サイズ
M
材質
表:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)100% 裏:キュプラ70%、ナイロン30%
入数(双)
10
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
270