大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44078736
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
生地
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目