※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの 水栓
エスコの 散水栓・蛇口
G1/2”散水栓(フルボア/13mm用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44082335
品番
EA468RY-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ
ねじ径
G1/2”
使用圧力
1.02MPa
使用流体
水
適合ホース内径(Φmm)
13