※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの パッド/スロープ/ドーリー
エスコの カースロープ
905x1500mmアルミスロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086429
品番
EA520MZ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥181,390
販売価格(税別)
¥
164,900
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1500mm
質量(kg)
16.7
有効幅(mm)
835mm