※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
200mm検定やすりセット(平)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086919
品番
EA521VW-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
平
表面粗さ
粗目
刃長(mm)
200
全長(mm)
345
仕様
ハンドル付