※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの 電装工具
エスコの 車用圧着工具
240mm電工ペンチ(強力型/圧着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087637
品番
EA534K-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
仕様
ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ
全長(mm)
240
切断能力
直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm
仕上
磨き