※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
135mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087707
品番
EA535KL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
全長(mm)
135mm
仕様
バネ付
切断能力
軟線:直径2.2mm 中硬線:直径1.6mm 硬線:直径1.2mm 直径ピアノ線:0.8mm
ハンドル
コンフォート(ESD)
仕上
鏡面磨き