大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(100個)
¥7,798
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M5
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
60
60
60
30
35
50
55
65
20
25
40
45
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1.25
0.8
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44090051
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。