曜日別特売
EA604FJ-32 140mmブレーキシュー調整ツール エスコ 44091943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

140mmブレーキシュー調整ツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44091943品番EA604FJ-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に

用途シューアジャスターまでの距離が長い車種向け全長(mm)140タイプラウンド先端幅(mm)12・8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする