※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44094908 品番EA617AS-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
材質スチール 全長(mm)28.6 サイズ3/8” 差込角(inch)3/8” 外径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする