大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
¥8,998
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M5
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
100
100
100
90
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
1.25
0.8
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44095396
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目