大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
¥15,980
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M24
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
130
130
130
100
110
120
140
150
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
3
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44096771
品番
M24×130
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
130
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目