曜日別特売
M24×70 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44096805

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(15個)
ねじの呼びM24
長さ(mm)70
70
75
80
85
90
95
20
25
30
35
45
50
55
60
65
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ3
内容量1箱(15個)注文コード44096805品番M24×70
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
70
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする