FC-M7100 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44100536 品番 IFCM71002CX66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

荒れた路面でもスムーズな走行
高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクト マウント
クランクセットは共通部品として使用可能
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4 歯数36×26T 寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172 質量(g)673(平均) シリーズDEORE XT M7100 シリーズ クランク長(mm)170 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする