CORSA PRO Tubeless TLR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44102198 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,636
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワールドツアーライダーの選択
プロライダーの選択、耐パンク性が向上し、さらに速くなりました。
グラフェン + シリカ コンパウンドにより、さまざまなコンディションでスピードとグリップを確保。
実績のあるコットンケーシング素材を革新的な新構造で包み込み、レースタイヤの新しい基準を打ち立てています。
コットンタイヤの性能の究極の進化
Corsa PRO は、これまでに製造された中で最も先進的なコットン タイヤであり、比類のないプロレベルのレースパフォーマンスを提供します。
Corsa PRO では、Vittoria のエンジニアは、新しく開発された加硫プロセスを使用して、ラバー タイヤトレッドをコットン ケーシングに一体化することに成功しました。
トレッドがケーシングに完全に一体化し、100% シームレスなタイヤが完成しました。
Corsa PRO 320TPI コットンケーシングは、プロライダーが慣れ親しんだしなやかさ、柔軟性、快適さを提供し、さらに柔軟で空気力学的で信頼性の高いタイヤ構造で提供されます。
これまで数え切れないほどのステージとワールドツアー レベルのワンデー レースで勝利している Corsa PRO チューブレスレディとチューブラーは、以前のバージョンと比較して、スピード、ウェット & コーナリング グリップ、耐パンク性、快適性を向上させます。

ブラック/パラ サイズ700×24C 質量(g)265 タイプTubeless TLR ケーシングCorespun 320TPI ETRTO規格24-622
注意
※チューブレスレディとして使用する際のシーラント剤は、Vittoria 純正もしくはコットンケーシングに悪影響を与えないアンモニアフリーのシーラント剤をご使用ください。
※チューブラータイヤの構造は従来通り、トレッドゴムとケーシングを接着する構造を採用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする