STANDARDチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44103205 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥727
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

日常使用のための汎用ブチルチューブ
耐パンク性に優れた空気保持性
肉厚 0.9mm
日常的に使用する汎用ブチルインナーチューブ。
スタンダードインナーチューブは、肉厚0.9mmの高品質な合成ゴムで作られています。
スタンダードチューブは、あらゆる場面で優れた耐パンク性と確かな気密性を発揮します。

サイズ700×20-28C バルブ形式仏式(48mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44103205
2024-01-15
用途:
定期交換

通勤用クロスバイクのパンク対策の為、定期交換で使用しました。
残念ながら、年末年始を挟み3週間 走行370q程でパンクしました。
何かを踏んでのパンクは仕方ないのですが、今回はエアー金具付け根あたりが
裂けるように破れてました。

元々、チューブは当たり外れが多いのでしょうがないですね。
出先でなかったことが幸いでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする