※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの ヘッド交換式
20-100N.m1/2”sqトルクレンチ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103414
品番
EA723HP-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)
20/100
差込角(inch)
1/2”
全長(mm)
394
精度(%)
±4
質量(kg)
0.9
最小目盛
0.5N・m