※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103633
品番
EA723S-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,230
販売価格(税別)
¥
99,300
バスケットに入れる
全長(mm)
467
付属品
いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
仕様
多目的に使えるヘッド 交換式
精度
±3%
最小目盛
1N・m