※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ヘッドライト
エスコの ヘッドライト本体
[単4x3本]ヘッドライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104805
品番
EA758EA-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
使用電池
単4電池×3本(付属)
照射距離(m)
40(強)
仕様
明るさ3段階切替式
幅(mm)
59
高さ(mm)
45
ベルト幅(mm)
25
奥行(mm)
36
光源
白色LED球3個
電池寿命
8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光)
明るさ
150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光)
防水保護等級
IPX4