※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[充電式]ヘッドライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104963 品番EA758SE-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300
使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m)232m(強) 仕様ヘッド角度調整可能(90°) サイズ30.5×102.4×79.2mm 質量(g)230(電池含) 光源LED球 電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする