刃物研ぎ 8712-20

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105007 品番967957001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダイヤモンドコーティングの砥石
ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用
刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材
大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます
砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け
砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど

用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー 材質プラスチック、ダイアモンドコーティング 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする