スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(150枚×24ロール) 注文コード 44105305 品番 33235*24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。

カット数150 用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収 材質ピュアパルプ タイプ2枚重ね シリーズスコッティ シートサイズ(mm)206×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
倉庫作業時
卸売・小売業

3倍長持ちだけあって、1ロールたくさんあります。吹きやすく吸収がすごいです。リピートです。

2025-07-10
用途:
業務使用
飲食業

やや薄っぺらいのが難点ですが、たくさん使うので大容量はすごく助かります。

2024-12-27
用途:
キッチンでの食品、食器ふき、食品乾燥の敷紙として、揚げ物の敷紙、汚れのふきとりなど
株式会社イスプランニング 様 (その他業種)

ストックスペースを縮小でき、使い勝手が良く、コストパフォーマンスもよい。

対象商品:
61153812
2025-09-15
用途:
普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑 様 (飲食業)

たっぷり入っているのですぐにはなくなりませんが、同じメーカーの他の商品とは違い、ペーパーが薄いものです。普通に使う分には問題ありません。

対象商品:
61153812
2024-08-04
用途:
吹き出す汗を拭いたりして・・・。
建設業・工事業

調理時にも使用していますが、酷暑で吹き出す汗を拭きとる時にも重宝しています。かなり便利です。

対象商品:
61153812
2024-06-13
用途:
調理用
教育・研究機関

調理をする際に使用しています。油の吸収も良いし、食品の水切りにも使いやすいです。3倍巻きなので、収納スペースが小さくてもピッタリ入るので重宝しています。

対象商品:
61153812
2024-05-29
用途:
送料のために買いました。
その他業種

今回、欲しい商品がモノタロウさんにあって、新規会員登録しました。
色々とポチってたら、あと少しで3500円だったので、送料無料のために買ってみました。
商品は、よく使うもので満足してます。

対象商品:
61153812
2024-02-17
用途:
キッチンなど

使いやすいので、何度か購入させていただいています。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする