キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 質量(g)350 注文コード44105454 品番ハード 350G 24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。

材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×30 用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44105454 ハード 350G 24P 40736466 - キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度 YAMAZEN(山善) キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度 YAMAZEN(山善) 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
夏季の外作業でクーラーボックス使用時
サービス業

15リットルサイズのクーラーボックスにこの保冷剤を2個使用しています。
500mlのペットボトル9本分が入るのですが、保冷材のサイズもちょうどよく、冷却効果も満足しています。

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
クーラーボックスに入れ、飲み物を冷やす
建設業・工事業

冷凍庫へ入れても凍りません。
なのでクーラーボックス内も冷えません。

対象商品:
40736466
2022-10-18
用途:
買い物(生鮮品)

今まで100均のものを使っていましたが、これは全然違います。冷凍度がよく長持ちします。通常の冷凍庫ではなかなか凍らないという評価もありましたが普通に冷凍できました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40736466
2022-09-15
用途:
アイスボックスの保冷用として
その他業種

一緒にアイスボックスに入れたミネラルウオーターが凍るほど冷えます。

2人が参考にしています
対象商品:
40736466
2022-08-12
用途:
概ねこんなものかな
有限会社隅田農園 様

普段は2リットルペットボトルを凍らせて使っていたのですが、あまりの暑さに補助として使っています。ペットボトルの氷が長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
40736466
2022-04-04
用途:
クーラーボックスの保冷
医療・福祉・介護関連業

レビューで冷えないとの投稿があり、一抹の不安がありました。商品到着後に取説を読むとフリーザー室内の温度が―18℃に達しないと凍りませんとありましたので、これが原因なんだろうと思われましたが、今度は冷凍庫の温度が―18℃に達し凍らせることが出来るか不安でした。念のため、一晩冷蔵室、次の日に冷凍室へ入れ替えましたところ無事に凍らすことが出来ました。GWに使用予定ですので楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
40736466
2021-05-20
用途:
飲料・食料保管用
前嶋電気設備管理事務 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕事柄、早く出発して車の中に飲料や弁当を保管するために使用します。
結構飲料も大量に保管するが、コレのお陰でいつも良好な状態をキープ
できるので、リピート買いします。

対象商品:
40736466
2020-12-17
用途:
キャンプ
医療・福祉・介護関連業

他の保冷剤も一緒に使いましたが、こちらの方が持ちが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする