BD-R(video)1回録画用260分

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック 仕様(ケース)スピンドル 注文コード44105865 品番VBR260RP50SV1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。

仕様(ケース)スピンドル (レーベル)ホワイト タイプ(記録回数)1回のみ 構造片面2層 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×95 対応(レーベル)インクジェットプリンタ 速度(記録)1-6倍速 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ 容量(GB)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする