Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-R
BD-R(video)1回録画用260分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
仕様
(ケース)5mm透明ケース
注文コード
44105874
品番
VBR260RP5V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
録画用ブルーレイディスクBD-R(video)1回録画用片面2層260分。片面2層で長時間録画に対応しています。インクジェットプリンタ対応でお好みのレーベルを作成いただけます。
仕様
(ケース)5mm透明ケース
色
(レーベル)ホワイト
タイプ
(記録回数)1回のみ
構造
片面2層
対応
(レーベル)インクジェットプリンタ
速度
(記録)1-6倍速
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
容量(GB)
50