Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
DVD-R 1回録画用120分
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
44105935
品番
VHR12JSP50V4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
色
(レーベル)シルバー
タイプ
(記録回数)1回のみ
速度
記録:1-16(倍)
録画時間
120分(標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
スピンドル
CPRM対応
対応