Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-RW
録画用DVD-RW 繰り返し録画用 ホワイトレーベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
44105944
品番
VHW12NP50SV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
繰り返し録画のできるDVD-RW。インクジェットプリンタに対応したホワイトレーベルです。CPRM対応でデジタル放送録画OK。
色
(レーベル)ホワイト
タイプ
(記録回数)繰り返し
速度
記録:1-2(倍)
録画時間
120分(標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
スピンドル
CPRM対応
対応