Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
データ用4.7GB片面1層1回記録用DVD-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
ケース
スピンドル
注文コード
44105978
品番
DHR47JP30SV2-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ケース
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
データ用1回記録用DVD-Rです。インクジェットプリンタ対応でレーベル印刷が可能。
色
(レーベル)ホワイト
容量
(記録)4.7GB
タイプ
(記録回数)1回のみ
対応
(レーベル)インクジェットプリンタ対応
速度
記録:1-16(倍)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
スピンドル