【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44106127 品番 AKJ-E20WPD3 WH
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。
本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。
折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。

材質PC/ABS ホワイト 質量(g)63 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)0.5A ポート数Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする