コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ゴム系接着剤
ボンド G8000 合成ゴム系溶剤形接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(430mL)
注文コード
44106398
品番
#63827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
速乾型で作業性に優れる。
用途に応じてスプレー幅の切替が可能。
F☆☆☆☆
JIS A 5549 造作用接着剤
用途
ダンボール箱の封緘、組み立て。
緩衝材の接着。
質量(g)
416
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×215
主な用途
ダンボール箱の封緘/組立、緩衝材の接着
不揮発分
0.15
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
430mL
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性
注意
※発泡スチロールは溶かしますので使用しないでください。