タワー型 電源タップ 延長コード コンセント 2m 2P 12個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44106967 品番TT-03-1220BK
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。
製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。
二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。
タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。
AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。
脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。
底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。
電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。
電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 寸法(mm)小物が置けるトレー搭載(トレーサイズ:最大内径=約87、底部直径=約75) ブラック 質量(g)約681 スイッチ× 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数12個口 コード長さ(m)【ACコード】約2.0 対応【極性】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×185 ※本体のみ(突起部を除く) 機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】× プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード 埃防止シャッター
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする