大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
¥14,980
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M16
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
長さ(mm)
105
105
105
90
95
115
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
110
120
125
130
140
150
ねじピッチ
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
全252種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44111742
品番
M16×105
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
105
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
材質
鉄
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
ねじ長さb(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目