※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの 産業用ACアダプタ
DC12VACアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111997
品番
EA812JP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,971
販売価格(税別)
¥
3,610
バスケットに入れる
定格出力
AC100V(50/60Hz)
仕様
交換プラグ6個付
寸法(mm)
70×30×53mm
質量(g)
133g
コード長さ(m)
1.8m