3.2mm/3.2mm軸軸付ブラシ(真鍮/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44113826 品番EA818E-133A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
軸径3.2mm 用途銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに 材質真鍮 高さ(mm)7mm 直径(Φ)3.2mm 線径(Φmm)0.07mm 最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする