※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの 卓上用
100x915mmレジンベルト(#50)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113844
品番
EA818MH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
粒度
♯50
用途
・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、面取り
仕様
中荷重で高い研磨力を発揮
サイズ
100×915mm
砥材
キュービトロン[TM]セラミック
質量(g)
160
基材
ポリエステル