※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60mm6角軸ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス線)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44114194 品番EA819BT-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
軸径1/4”(6.35mm) 仕様カップ型 材質ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpm ブラシ寸法(mm)外径:60 線径:0.3 幅:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする