大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44117586
品番
M18×100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
寸法ds(mm)
18
寸法K(mm)
12
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目