大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44117972
品番
M22×125
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
2.5
寸法K(mm)
14
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
ねじ長さb(mm)
50
寸法ds(Φmm)
22
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目