※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの ボトムス
エスコの 秋冬 ボトムス
[L]防寒ズボン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120257
品番
EA915GD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
サイズ
L
仕様
★内側の綾織生地が暖かさを保ちます。
種別
防寒ズボン
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
約-29℃