※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

185x65x155mmマグネットホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44134625 品番EA951FG-524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐荷重(kg)約1 仕様マグネット式 材質本体:スチール、 バー:天然木 寸法(mm)185×65×155(H) 質量(kg)0.5 適合サイズ約45(W)×45(D)mm以内、 高さ155mm以上の食品包装用ラップフィルム箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする