※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
300x225mm案内表示板(お手洗←)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44138694
品番
EA983BJ-7
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
表示内容
お手洗←
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300×1
エコマーク認定
認定
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
エコマーク認定番号
7118031
注意
※粘着剤は付いていません。